{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Torx®-profil | TX6 | |
klinglängd | 60 mm | |
totallängd | 105 mm | |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | |
Spets | svart | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikkelkode | 625201 TX6 | |
EAN / GTIN | 7610733287482 | |
Manufacturer number | 1406.6-60 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Skruvdragare för Torx®, med T-handtag, Torx®-profil: TX6
on request
På lager
63 styck i lager
NOK 96,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
408 styck i lager
NOK 31,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
184 styck i lager
NOK 81,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | Skruvmejslar för TORX®-skruvar |
totallängd | 105 mm | 70 mm | 146 mm |
klinglängd | 60 mm | 35 mm | 100 mm |
Yta | förnicklad och förkromad | ||
Spets | svart | svart | svart |
Torx®-profil | TX6 | TX6 | TX6 |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvmejslar | Skruvdragare |