Elektrikermejsel isolerad med Kraftform-handtag 3,5 mm

Article no.: 663200 3,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
206 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 160 iS
mejselbredd b 3,5 mm
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
mejseltjocklek a 0,6 mm
klinglängd 100 mm
totallängd 181 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 663200 3,5
EAN / GTIN 4013288191144
Manufacturer number 05006440001

Beskrivelse

Utförande:

Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
Klingor med konformade mejselspetsar avstämda till skruvspårens normmått. Isolerade med ett genomslagsmotstånd som är flerdubbelt större än den föreskrivna minimiprovspänningen enligt VDE. På varje enskild skruvmejsel av denna typ provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.
Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.
Klinga av höglegerat specialstål med konformad mejselspets, zinkfosfaterad. Mindre klingdiameter med integrerad skyddsisolering för djupt liggande skruv- och fjäderelement (kling-⌀ = isolerings-⌀ framtill på klingan).

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.
Elektrikermejslarna får garanterat bästa livslängd om de alltid används för exakt de normerade skruvspår som de är avsedda för (se tabelldelen). Skador på skruvspåren förhindras effektivt om man alltid väljer rätt mejselstorlek.