Sexkantskruvdragarinsats, TiN-belagd, 1/4 tum Kort 2,5 mm

Article no.: 631733 2,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
63 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 2,5 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
⌀ fästsida 12 mm
Längd 28 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 631733 2,5
EAN / GTIN 4000896036837
Manufacturer number 8501-2.5

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
TiN-belagda klingor för extremt hög vidhäftnings- och nötningshållfasthet. Med optimerat korrosionsskydd.

Användningsdata:

Optimalt lämplig för långtidsbelastningar, t.ex. vid serieskruvkopplingar.

Norm:

DIN 7422

Material:

Kromvanadinstål, TIN-belagt.
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
    sexkant (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen