Sidavbitare ergo®, förkromad 125 mm

Article no.: 725240 125
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
115 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 125 mm
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ 1,6 mm
Norm DIN ISO 5749
Handtag Tjockväggig ERGO® grepphylsa
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 62 HRC)
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Kraftsidavbitare med stor kapacitet no
med inkopplingsbar returfjäder yes
Produktslag Skärande tång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 725240 125
EAN / GTIN 7314150106547
Manufacturer number 2101GC-125IP

Beskrivelse

Utförande:

Tången förkromad. Progressivt slipade skär dessutom induktionshärdade (cirka 62 HRC). Med kraftig skärfas nära leden för hårt material och fin skärfas vid spetsarna för optimal skärning av mjukt material. Tjockväggiga grepphylsor med i till- och frånslagbar öppningsfjäder.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.