Dragfjäder - glasfiber - på stålvinda 80 m

Article no.: 814882 80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

bandlängd 80 m
Draghållfasthet 2,2 kN
Produktslag Kabelindragningsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 814882 80
EAN / GTIN 9120045473544
Manufacturer number 10050

Beskrivelse

Utförande:

4,5 mm tjockt glasfiberband, styv upp till 5 kN och ändå flexibel (upp till 120 mm radie). I båda ändar limmade ändhylsor med gänga för fastsättning av flexibla styrstift, kabeldragare eller dragöglor. På stålvinda i hög kvalitet med utdragbara stödfötter, 2 förvaringsfack med tillbehör, broms och dubbelt avrullningssystem (snabb avrullning och automatisk avrullningsbroms).

Leveransinnehåll:

Inklusive tillbehör förankrade i förvaringsfack: 1 1 flexibelt styrstift (Runpo-glidelement) med spiralutjämning och dragögla i rostfritt stål. 1 startkula med schackel, 1 löprulle, 2 ändhylsor, 1 skarvhylsa, 1 speciallim 3 g.