Momentmejslar med digitalvisning, D 6,3-bitsfäste 200 cNm

Article no.: 659913 200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 755,91 /pcs.
on request
På lager
22 styck i lager
  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±6
  • Bitshållare: D 6,3
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning DigiTorque V2
maximalt vridmoment 200 cNm
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±6 %
Bitshållare D 6,3
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd L 146,5 mm
momentintervall 40 cNm - 200 cNm
momentintervall 0,4 Nm - 2 Nm
upplösning 2 cNm
visning digital
Utlösningssignal akustiskt
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform Bitshållare 1/4 tum
Mätteknik mekanisk
Fast inställt vridmoment nej
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet digital, inställbar
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm; lbfft
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
vikt 114 g
Produktslag Momentskruvdragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 659913 200
EAN / GTIN 7610733276325
Manufacturer number 9320.M 40-200 cNm

Beskrivelse

Utförande:

Krafthandtag med hudvänlig elastomermantel möjliggör en problemfri överföring av erforderligt vridmoment, även med våta eller oljiga händer. När det inställda vridmomentet uppnås löser skruvdragaren ut hör- och kännbart och är omedelbart åter klar att användas. Lossningsmomentet är större än åtdragningsmomentet (överlastskydd).
Inställning av vridmomentet utan verktyg genom att dra och vrida kåpan. Det inställda momentvärdet visas i synfönstret (digital display på handtagets ände). Inbyggd elektronik med NFC-gränssnitt. Batteri som kan bytas av kunden (knappcell CR 1/3 N; 3V). Måttenheter: Nm, lbfft.
Bitshållare med magnet för infästning av C 6,3-bits.

Användningsdata:

För kontrollerad åtdragning till föreskrivet vridmoment.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.