Tournevis dynamométriques avec affichage numérique, porte-embouts D 6,3 200 cNm

Réf.: 659913 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 79.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±6
  • Logement pour embouts: D 6,3
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant DigiTorque V2
Couple maximal 200 cNm
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±6 %
Logement pour embouts D 6,3
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Longueur totale L 146,5 mm
Plage de couples 40 cNm - 200 cNm
Plage de couples 0,4 Nm - 2 Nm
Résolution 2 cNm
Affichage numérique
Signalisation de déclenchement acoustique
Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
Type de raccordement Porte-embouts 1/4″
Métrologie mécanique
Couple fixe non
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement numérique, réglable
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm; lbfft
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Poids 114 g
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 659913 200
EAN / GTIN 7610733288946
Réf. fabricant 9320.M 40-200 cNm

Description

Exécution:

Manche avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau permettant une transmission aisée du couple de serrage requis, même avec des mains humides ou couvertes d'huile. Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore, puis se réarme immédiatement. Le couple de desserrage est supérieur au couple de serrage (protection contre la surcharge).
Réglage du couple sans outil en tirant et en tournant sur le capuchon. Le couple de serrage réglé apparaît dans la fenêtre (affichage numérique à l'extrémité du manche). Electronique intégrée avec interface NFC. Remplacement de la pile par le client (pile bouton CR 1/3 N; 3 V). Unités de mesure: Nm, lbfft.
Porte-embouts avec aimant pour embouts C 6,3.

Utilisation:

Pour le serrage contrôlé de vis au couple prédéfini.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript