{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 5,6 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±1 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
momentintervall | 0,6 Nm - 5,6 Nm | |
Längd | 51 mm | |
diameter | 21 mm | |
kabellängd | 1,2 m | |
vikt | 0,16 kg | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
fyrkantfäste | 1/4 tum | |
Produktslag | Testapparat för vridmoment |
Artikkelkode | 654910 5,6 | |
EAN / GTIN | 856986007010 | |
Manufacturer number | IL-50I-G2 |