Momentgivare för TTS-2000 340 Nm

Article no.: 654910 340
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 2 987,14 /pcs.
  • NOK 3 865,71 /pcs.
on request
På lager
10 styck i lager
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktinformasjon

Technical Data

maximalt vridmoment 340 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±1 %
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
momentintervall 34 Nm - 340 Nm
Längd 92 mm
diameter 37 mm
kabellängd 1,2 m
vikt 0,37 kg
fyrkantsfäste 1/2 tum
fyrkantfäste 1/2 tum
Produktslag Testapparat för vridmoment

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 654910 340
EAN / GTIN 856986007058
Manufacturer number IL-250F-G2

Beskrivelse

Utförande:

Tack vare det inbyggda SMART-chipet som lagrar givarregistreringen garanteras att alla systemkomponenter är inbördes utbytbara. Dessa momentgivare klarar en mekanisk överbelastning på upp till 150 % av märkvärdet. När 110 % av märkvärdet nås avger momentgivaren en akustisk varningssignal. Dessutom visas en optisk varning på displayenhetens display. Momentgivarna har en långlivad och tvinnfri kabel som utan problem kan bytas ut.

Norm:

Fyrkantfästen enligt DIN 3120 / ISO1174-1.
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
    maximalt vridmoment (Nm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen