{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | MultiCrimp | |
Antal utbytesinsatser | 3 | |
totallängd | 250 mm | |
för ändhylsor | 0,25 − 6,0 mm2 | |
för isolerade kabelskor och skarvdon | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
för oisolerade flatstift | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Produktslag | Presstång |
Artikkelkode | 729650 3 | |
EAN / GTIN | 4003773066927 | |
Manufacturer number | 97 33 01 |