{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
enhetens längd | 570 mm | |
enhetens bredd | 355 mm | |
tvättens höjd | 320 mm | |
Längd insatskorg | 443 mm | |
Bredd insatskorg | 238 mm | |
Rengöringstråg längd | 570 mm | |
Rengöringstråg bredd | 330 mm | |
rengöringsbredd höjd | 200 mm | |
volym rengöringstråg | 30 l | |
Nominellt innehåll | 20,6 l | |
uppvärmningseffekt | 1 200 W | |
ultraljudstopprestanda | 1 200 W | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
märkspänning | 230 V | |
effektförbrukning | 1 500 W | |
påbyggnadsmöjlighetoljeavskiljare | nej | |
påbyggnadsmöjlighetpumpfiltrering | nej | |
påbyggnadsmöjlighetspolmodul | nej | |
påbyggnadsmöjlighettorkmodul | nej | |
vikt | 11,2 kg | |
Produktslag | Ultraljudrengöringsutrustning |
Artikkelkode | 082923 30 | |
EAN / GTIN | 2050001962720 | |
Manufacturer number | 101644+100005 |