This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Ultraljudstvätt PRESET 1 l

Article no.: 082923 1

Produktinformasjon

Technical Data

enhetens längd 206 mm
enhetens bredd 118 mm
tvättens höjd 178 mm
Längd insatskorg 172 mm
Bredd insatskorg 66 mm
Rengöringstråg längd 190 mm
Rengöringstråg bredd 85 mm
rengöringsbredd höjd 60 mm
volym rengöringstråg 1 l
Nominellt innehåll 0,8 l
uppvärmningseffekt 60 W
ultraljudstopprestanda 240 W
Energiförsörjning Nätdriven
märkspänning 230 V
effektförbrukning 90 W
påbyggnadsmöjlighetoljeavskiljare nej
påbyggnadsmöjlighetpumpfiltrering nej
påbyggnadsmöjlighetspolmodul nej
påbyggnadsmöjlighettorkmodul nej
vikt 2 kg
Produktslag Ultraljudrengöringsutrustning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 082923 1
Manufacturer number 101634 + 100001

Beskrivelse

Utförande:

Tråg av draget eller svetsat rostfritt stål. Temperaturstyrning från 30 °C till 80 °C i steg om 5 °C.
Stativapparater: PRESET − draget rostfritt stål för lagring av ofta förekommande tillämpningar.

Användningsdata:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och materialet (nr 082930). Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

Leveransinnehåll:

Ultraljudstvätt med lock, utan korg (nr 082926).

Anmärkning:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.
Insatskorg finns under nr 082926 i onlinebutiken.
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
    Rymd (l) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen