{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nominell vidhäftningskraft | 90 N | |
⌀ | 20 mm | |
höjd | 6 mm | |
höjd med gänga | 13 mm | |
Material magnetkärna | SmCo5 | |
Material yta | förzinkade | |
Gänga | M4 | |
Gänghylsa | yes | |
maximal temperaturbeständighet | 200 °C | |
vikt | 16,5 g | |
Produktslag | Platt gripmagnet |
Artikkelkode | 085922 20 | |
EAN / GTIN | 2050000965234 | |
Manufacturer number | E775 |