{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximal ⌀ rund | 750 mm | |
maximal längd platt | 3 000 mm | |
största bredd platt | 1 500 mm | |
minimal väggtjocklek platt | 40 mm | |
minimal väggtjocklek rund | 40 mm | |
dim A | 285 mm | |
dim B | 320 mm | |
dim C | 140 mm | |
dim D | 109 mm | |
dim E | 140 mm | |
dim F | 346 mm | |
dim G | 34 mm | |
maximal bärförmåga platt | 1 000 kg | |
maximal bärförmåga rund | 500 kg | |
vikt | 33 kg | |
Produktslag | Lyftmagnet |
Artikkelkode | 382020 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406257798 |