• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Lyftkedja 1-part 1 m

Article no.: 086418 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Unknown
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Kedje-⌀ 13 mm
Effektiv längd 1 m
Lyftkapacitet WLL β = 0° 5 300 kg
Produktslag Lyftkedja

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 086418 1
EAN / GTIN 2050002048591
Manufacturer number H113SL1TYP1

Beskrivelse

Utförande:

Lyftkedjor med H-stämpel (godkända av tyska verket för arbetsskadeförsäkring).
Höghållfast lyftkätting med gaffelhuvudkrokar med svartlackerad käåtting.

Anmärkning:

Andra storlekar och utföranden (t.ex. säkerhetskrokar) på begäran.
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
    Effektiv längd (m) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen