Skyddshjälm BOP 74 R YELLOW

Article no.: 097801 YELLOW
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager
  • hjälmegenskap: Skyddar upp till 150 °C; Skydd mot stänk av flytande metall; Skydd mot lateral deformation

Produktinformasjon

Technical Data

hjälmegenskap Skyddar upp till 150 °C; Skydd mot stänk av flytande metall; Skydd mot lateral deformation
Glasbeläggning kemikaliebeständig
Storlek 53 cm - 61 cm
Material hjälmskal UP-GF fiberglas-polyester
vikt 460 g
Norm DIN EN 397
Breddjustering Vridlås
Produktslag Skyddshjälm

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 097801 YELLOW
EAN / GTIN 4017765057336
Manufacturer number 9123027296

Beskrivelse

Utförande:

Den avancerade allroundhjälmen av glasfiberarmerad polyester erbjuder hög sidostyvhet och är särskilt formbeständig vid höga temperaturer. Stor skyddsyta tack vare förlängt skydd i nacken. Hjälmen är mycket åldersbeständig och kemikaliebeständig. Skydd mot stänk av flytande metall (MM) och sidodeformering (LD).
  • 6-punkts bandsele, höjdjusterbar
  • Utan fäste
  • Svettband i naturläder
  • Förlängd nackdel med avrinningskanal.
  • Med vridlås

Användningsdata:

Hetområden, kemisk industri, arbetsplatser med hög UV-strålning.

Norm:

DIN EN 397

Specifikation:

Skydd mot stänk av flytande metall (MM) och sidodeformering (LD).

Reservdel:

nr 097822 svetsband i tre utföranden.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar