{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Handskegenskap | Silikonfri; DMF-fri; Förstärkt tumgrepp; Flamresistens nivå X | |
EN 388 | 3X42C | |
EN 407 | X2XXXX | |
Kontaktvärme upp till | 250 °C | |
Hållarmaterial | Taeki | |
Beläggningsvariant | Ingen beläggning | |
Färg | gul | |
Användningsdata | Flergångs | |
Innehåll | 10 | |
Handskstorlek | 8 | |
Resår | no | |
användningsområde | Allround | |
Värmeskydd | Mycket god | |
Värmeskydd upp till | 250 °C | |
Köldskydd | Saknas | |
Fingertoppskänsla | Måttlig | |
Våtgrepp | Saknas | |
Oljegrepp | Saknas | |
DMF-fri | yes | |
silikonfri | yes | |
Passform | God | |
CE | 2541 | |
EN 388 Slitstyrka | 4 | |
EN 388 Punkteringshållfasthet | 2 | |
EN 388 Skärhållfasthet | 5 | |
EN 388 Rivhållfasthet | 4 | |
EN 407 B: Kontaktvärme (kontakttemperatur vid tidsgränsvärdet > 15 s) | 250 | |
Norm | EN 407 | |
Andningsförmåga | Mycket god | |
vikt | 43,8 g | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Värmeskyddshandskar | |
Produktslag | Värmeskyddshandskar |
Artikkelkode | 094610 8 | |
EAN / GTIN | 405990410844 | |
Manufacturer number | 6750 GR.L, BUND GELB |