Par zaštitnih rukavica za zaštitu od posjekotina i topline TAEKI 6750 8

Artikl br.: 094610 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Pair
  • Koraci narudžbe: 10 Pair
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Standard: EN 407

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Bez silikona; Bez DMF-a; pojačan pregib palca; Otpornost na plamen stupanj X
EN 388 3X42C
EN 407 X2XXXX
Kontaktna vrućina do 250 °C
Materijal nosača Taeki
Varijanta presvlake bez presvlake
Boja žuta
Primjena višekratno
Sadržaj 10
Veličina rukavice 8
Vlačna sila gume Ne
Područje primjene Svestranost
Toplinska zaštita vrlo dobro
Toplinska zaštita do 250 °C
Zaštita od hladnoće ne postoji
Osjećaj dodira umjereno
Mokro prianjanje ne postoji
Uljni hvat ne postoji
Bez DMF-a Da
bez silikona Da
Udobnost dobro
CE 2541
EN 388 otpornost na trenje 4
EN 388 zaštita od uboda 2
EN 388 zaštita od rezova 5
EN 388 otpornost na trganje 4
EN 407 B: kontaktna vrućina (kontaktna temperatura kod graničnih vrijednosti > 15 s) 250
Standard EN 407
Prozračnost vrlo dobro
Težina 43,8 g
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavice za toplinsku zaštitu
Vrsta proizvoda Rukavice za toplinsku zaštitu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094610 8
EAN / GTIN 405990410844
Broj proizvođača 6750 GR.L, BUND GELB

Opis

Izvedba:

TAEKI 6750. Rukavice za zaštitu od posjekotina i topline bez prevlake s ojačanjem na pregibu palca. Zaštita od kontaktne vrućine do otprilike 250°C (maks, 15 sekundi) zahvaljujući posebnoj pređi. Masivna izvedba s dobrim osjećajem dodira.

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.