Finstickad handske, par, Perfect Poly® Skin, blå/grå CE 3111 8

Article no.: 094250 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 par
  • Order steps: 10 par
on request
På lager
3 079 styck i lager
  • Handskegenskap: Silikonfri; Allergikerhudvänlig
  • Stickningsteknik: 15G
  • Skärskyddsklass: 1

Produktinformasjon

Technical Data

Innehåll 10
Handskegenskap Silikonfri; Allergikerhudvänlig
tillverkarens beteckning Perfect Poly Skin
EN 388 3111X
Hållarmaterial Polyamid
Beläggning PU
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Längd 220 mm - 260 mm
Färg grå / blå
Material beläggning PU
Handskstorlek 8
vikt 14-20 g
Stickningsteknik 15G
silikonfri ja
Användningsdata Flergångs
DMF-fri nej
Fingertoppskänsla Mycket god
Våtgrepp Måttlig
Oljegrepp Måttlig
Värmeskydd Saknas
Andningsförmåga Mycket god
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Skärskyddsklass 1
Produktslag Universalhandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094250 8
EAN / GTIN 3603835501369
Manufacturer number 2400260 08

Beskrivelse

Utförande:

Perfect Poly® Skin. Extremt finkänslig handske med enastående passform och hög greppsäkerhet, komfort och lång livslängd. Silikonfri.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.