• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Svetsskyddshandske, par Tegera® 130A 11

Article no.: 094103 11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK  241,11 / par
  • from 12 par
    NOK  200,94 / par
on request
På lager
440 styck i lager
  • Norm: EN 407

Produktinformasjon

Technical Data

Handskegenskap Flamresistens nivå 4
Användningsdata Flergångs
Längd 300 mm - 350 mm
Hållarmaterial Getnarvläder
Beläggningsvariant Ingen beläggning
tillverkarens beteckning TEGERA 130A
Innehåll 12
Material Getnarvläder
användningsområde Heavy Duty
Handskstorlek 11
Kontaktvärme upp till 100 °C
EN 388 3111X
EN 407 412X4X
EN 12477 Typ B
Svetsmetod WIG
Färg gul / vit
Norm EN 407
Produktslag Svetshandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094103 11
EAN / GTIN 7340118312422
Manufacturer number 130A-11

Beskrivelse

Utförande:

Tegera® 130A. Ofodrad svetshandske med mycket god taktil känsla och förstärkt pekfinger. Sömmarna innehåller Kevlar®-tråd för användning i krävande arbetsmiljöer. Beständig mot kontaktvärme upp till 100 °C.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.