{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Handskegenskap | Flamresistens nivå 4 | |
Användningsdata | Flergångs | |
Längd | 300 mm - 350 mm | |
Hållarmaterial | Getnarvläder | |
Beläggningsvariant | Ingen beläggning | |
tillverkarens beteckning | TEGERA 130A | |
Innehåll | 12 | |
Material | Getnarvläder | |
användningsområde | Heavy Duty | |
Handskstorlek | 10 | |
Kontaktvärme upp till | 100 °C | |
EN 388 | 3111X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Typ B | |
Svetsmetod | WIG | |
Färg | gul / vit | |
Norm | EN 407 | |
Produktslag | Svetshandskar |
Artikkelkode | 094103 10 | |
EAN / GTIN | 7340118312415 | |
Manufacturer number | 130A-10 |