Svetsskyddshandske, par Tegera® 126A 11

Article no.: 094123 11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK  223,36 / par
  • from 12 par
    NOK  186,14 / par
on request
På lager
693 styck i lager
  • Norm: EN 407

Produktinformasjon

Technical Data

Handskegenskap Flamresistens nivå 4
Användningsdata Flergångs
Längd 310 mm
Hållarmaterial Getnarvläder
Beläggningsvariant Ingen beläggning
Innehåll 12
Material Getnarvläder
användningsområde Heavy Duty
Handskstorlek 11
Kontaktvärme upp till 100 °C
EN 388 2111X
EN 407 412X4X
EN 12477 Typ B
Svetsmetod WIG
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Svetshandskar
Färg gul / vit
Norm EN 407
Produktslag Svetshandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094123 11
EAN / GTIN 7340118312279
Manufacturer number 126A/11

Beskrivelse

Utförande:

Tegera® 126A. Ofodrad svetsskyddshandske med utmärkt kontaktkänsla (fingertoppskänska 5 enligt EN 420) och utomordentlig passform. Förstärkt pekfinger och Kevlar®-trådförstärkta sömmar för användning i krävande arbetsmiljöer. Beständig mot 100 °C kontaktvärme.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.