Handske, par Oxspaltläder 10

Article no.: 094011 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 12 par
  • Order steps: 12 par
on request
På lager
18 452 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Innehåll 12
Hållarmaterial Oxspaltläder
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; DMF-fri
Beläggningsvariant Ingen beläggning
vikt 165 g
Material Oxspaltläder
Handskstorlek 10
Längd 260 mm
Tjocklek 1
EN 388 4133X
Användningsdata Flergångs
användningsområde Heavy Duty
Färg grå
Produktslag Handskar i oxspaltläder

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094011 10
EAN / GTIN 4067263449706

Beskrivelse

Utförande:

Arbetshandske i nötkreaturläder, med kraftig ryggsida av bomullscanvas. Bekvämt innerfoder på handflatan.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.