{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skyddsklass | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Handskstorlek | 10 | |
EN 374 | Typ B (JKL) | |
Kemikaliebeständighet | JKL | |
EN 388 | 3101X | |
Material | Nitril | |
Hållarmaterial | Nitril | |
användningsområde | Allround | |
Längd | 330 mm | |
Tjocklek | 0,38 mm | |
Färg | grön | |
Användningsdata | Flergångs | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |
Artikkelkode | 094803 10 | |
EAN / GTIN | 4062406712068 |