{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HyFlex® | |
Innehåll | 12 | |
Handskegenskap | Silikonfri; DMF-fri; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig | |
Stickningsteknik | 13G | |
Passform | Mycket god | |
EN 388 | 4X32B | |
EN 407 | X1XXXX | |
Hållarmaterial | INTERCEPT™ | |
Beläggning | PU/nitril | |
Material | PU/nitril | |
Beläggningsvariant | Handflata | |
användningsområde | Allround | |
Färg | grå/lime | |
Norm | EN 407 | |
Material beläggning | PU/nitril | |
Handskstorlek | 11 | |
vikt | 30 g | |
Längd | 225 mm | |
EN 388 Slitstyrka | 4 | |
EN 388 Skärhållfasthet | 3 | |
EN 388 Rivhållfasthet | 3 | |
EN 388 Punkteringshållfasthet | 2 | |
Användningsdata | Flergångs | |
silikonfri | ja | |
Andningsförmåga | God | |
DMF-fri | ja | |
Fingertoppskänsla | God | |
Våtgrepp | God | |
Oljegrepp | God | |
Värmeskydd | Saknas | |
Skyddskategori | Kategori II | |
Handskslag | Universalhandskar | |
Skärskyddsklass | B | |
Produktslag | Genomskärningsskyddade handskar |
Artikkelkode | 094471 11 | |
EAN / GTIN | 10076490053472 | |
Manufacturer number | 11-423/11 |