{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | VINTAGE | |
Kön | Herr | |
Skyddsklass | S3 | |
Material tåhätta | Stål | |
Spiktrampskydd | Textil | |
Norm | Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191 | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
EU-skostorlek | 46 | |
Skotyp | snörkänga | |
Färg | grå | |
Ovanläder | Oxläder | |
Material yttersula | TPU/polyuretan | |
material innerfoder | andningsaktivt textilinnerfoder. | |
metall- och läderfri utrustning | nej | |
Lås | snöre | |
Energiupptagning i klacken | ja | |
antistatisk | ja | |
mot vatteninträngning och vattenabsorption | ja | |
Vattentäthet för hela skon | ja | |
olje- och bensinbeständig sula | ja | |
lämplig för ortopediska inläggssulor | ja | |
Produktslag | Skyddsstövlar |
Artikkelkode | 092231 46 | |
EAN / GTIN | 4030839220603 | |
Manufacturer number | 761071-46 |