Snörkänga, grå Vintage ESD, S3 37

Article no.: 092231 37
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Stål
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktinformasjon

Technical Data

Serie VINTAGE
Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Stål
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 37
Skotyp snörkänga
Färg grå
Ovanläder Oxläder
Material yttersula TPU/polyuretan
material innerfoder andningsaktivt textilinnerfoder.
metall- och läderfri utrustning nej
Lås snöre
Energiupptagning i klacken ja
antistatisk ja
mot vatteninträngning och vattenabsorption ja
Vattentäthet för hela skon ja
olje- och bensinbeständig sula ja
lämplig för ortopediska inläggssulor ja
Produktslag Skyddsstövlar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 092231 37
EAN / GTIN 4030839220511
Manufacturer number 761071-37

Beskrivelse

Utförande:

Modern skyddssko i vintage-design.
  • Ovanläder av robust oxläder.
  • Textilfoder BIOACTIVE som andas, för behagligt fotklimat.
  • Vadderad plös.
  • Heltäckande inläggssula ESD PRO grey.
  • TPU/PU-sula L10, halksäker.
  • ESD-utrustning.
  • Moderna och innovativa skyddsskor i vintage-design.
  • Motståndskraftigt oxläder.
  • Textilinnerfodret Bioactive sörjer för bästa andningsaktivitet även under längre tids användning.
  • Stålhätta
  • Metallfritt trampskydd.
  • TPU-/PU-sula för hög halksäkerhet och komfort.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Leveransinnehåll:

Inklusive extra skosnören i grått.

Anmärkning:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 37 – 48.
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
    EU-skostorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen