Underbyxa XLIGHT, mörkgrå / gul, Unisex-storlek: S

Article no.: 090633 S
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Size guide

Size chart outerwear men

BLAKLÄDER® Our useful size chart will show you which sizes you have to pay attention to for brand BLAKLÄDER®

Men's size
Order size Order size DE Size FR/ES Size IT Chest measurement cm Waist measurement cm Hip measurement cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

This is how to measure

Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Unisex-storlek Unit price incl. VAT
  • Tygsammansättning: 100 % merino
  • Materialvikt / vävtäthet: 160
  • Tvättning: 40 °C skontvätt

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kön Unisex
Tygsammansättning 100 % merino
Materialvikt / vävtäthet 160 g/m2
Tvättning 40 °C skontvätt
Färg mörkgrå / gul
Produktslag Underbyxa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 090633 S
EAN / GTIN 7330509595121
Manufacturer number 184417349835S

Beskrivelse

Utförande:

Funktionella underkläder av extra tunn merinoull garanterar utmärkt fukttransport och optimal temperaturreglering. Ullens antibakteriella och självrengörande egenskaper håller kläderna längre fräscha.

Passar till:

Rekommenderad temperatur -10 °C till +10 °C. Lämplig för användning under alla årstider.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen