Apatinės trumpikės XLIGHT, tamsiai pilka / geltona, unisex dydis: S

Prekės Nr.: 090633 S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Audinio dalis, merino vilna 100 %
Temperatūra, švelnus skalbimas 40 °C
Spalva geltona; pilkas
Audinio sudėtis merino vilna
Audinio tankis 160 g/m2
Skalbimo procedūra švelnus skalbimas
Produkto rūšis apatinės trumpikės
Tarptautiniai dydžiai S
Tinka temperatūrai min. −10 °C
Tinka temperatūrai maks. 10 °C
Modelio ilgis ilg.
Savybės kvėpuojantis; šilumos izoliacija

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 090633 S
EAN / GTIN 7330509595121
Gamintojo numeris 184417349835S
Gamintojas / atsakingas asmuo Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de

Aprašymas

Modelis:

Funkcionalūs apatiniai drabužiai pagaminti iš itin plonos merino vilnos užtikrina puikų drėgmės pašalinimą ir optimalų temperatūros reguliavimą. Antibakterinių ir savaime išsivalančių vilnos savybių dėka drabužiai ilgiau išlieka švarūs ir gaivūs.

Tinka:

Rekomenduojama temperatūra nuo -10 °C iki +10 °C.Tinka naudoti bet kuriuo metų laiku .