ESD damrock CONDUCTEX® 2XL

Article no.: 091603 2XL
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Unknown
0 styck i lager
  • Tygsammansättning: 75 % polyester; 23 % bomull; 2 % carbon
  • Materialvikt / vävtäthet: 130
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktinformasjon

Technical Data

Serie CONDUCTEX®
Kön Dam
Tygsammansättning 75 % polyester; 23 % bomull; 2 % carbon
Materialvikt / vävtäthet 130 g/m2
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Färg silvergrå
Unisex-storlek 2XL
Standard/förordning EN 61340-5-1
andningsaktiv yes
antistatisk yes
Knäppe för jacka Tryckknapp
dold låslist yes
Produktslag Rock

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 091603 2XL
EAN / GTIN 4050274550660
Manufacturer number 08005 48019 000 50-2XL

Beskrivelse

Utförande:

Användning: Elektroniktillverkning. För skydd av produkter mot elektrostatisk urladdning.
Ytresistivitet: 106 - 107 Ω.
ESD rock av lätt och bekvämt CONDUCTEX®-material. Blandväven övertygar genom sina goda avledningsvärden och sin höga bärkomfort. Hög andningsaktivitet, kontrollerad av Hohenstein-institutet. Utan sidosömmar.
  • Med reverskrage och ensidigt dold tryckknappslist.
  • Påsydda sidfickor med snett ingrepp.
  • Bröstficka.
  • Inställbar ärmfåll med tryckknapp.
  • Stickat ESD-emblem på vänster överarm.

ESD damrock med två intagningar.

Norm:

EN 61340-5-1.
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
    Storlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen