{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Service Plus | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 65 % polyester; 35% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 166 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | ej kemisk rengöring | |
Torkning | får inte torktumlas | |
Skalmar | inte varmt, högst 110 °C | |
Färg | stengrå/svart | |
Storlek UK | 3XL | |
Storlek US | 3XL | |
Storlek ES | C60 | |
Storlek NL | C60 | |
Storlek SE | C58 | |
Konfektionsstorlek DE | 60 | |
Storlek FR | 54 | |
Storlek IT | C60 | |
Produktslag | Arbetsbyxa |
Artikkelkode | 091841 60 | |
Manufacturer number | 145918452799C60 |