Arbetsbänk, vänster 3 lådor, höger 1 dörr Höjd 850 mm 1200M mm GARANT

Article no.: 931400
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
  • Konstruktionsutförande: vinkeljärnskonstruktion
  • arbetsbänk höjd: 850
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 100
  • plattans tjocklek: 50
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 90

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

  • Bordskiva, 50 mm tjock, deformationsfri av Multiplex-bok, med ofärgad UV-lack.
  • Underrede − svetsad konstruktion av vinkeljärn och stålplåt med mycket god stabilitet
  • Lådor av stålplåt med aluminiumgrepplister och textremsor, utdragbara till 90 %.
  • Dörrar av stålplåt med ritningsfack på insidan.
  • Cylinderlås med vardera 2 nycklar som passar alla lås i arbetsbänken.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, lådor signalblå RAL 5005, pulverbelagda.