Tippbehållare med låg höjd, lackerad 300 liter

Article no.: 919955 300
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Färgval: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Produktinformasjon

Technical Data

Färgval RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Trågvolym 300 l
höjd 580 mm
Längd 1 440 mm
Bredd 680 mm
Tippkanternas höjd 395 mm
avstånd, gaffelfickor B 10 mm
lyftförmåga 750 kg
Användningsområde för fasta material
vikt 93 kg
Produktslag Tippbehållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 919955 300
EAN / GTIN 2050001937438

Beskrivelse

Utförande:

Tippbehållare för fasta ämnen med låg konstruktionshöjd och gynnsam tippvinkel. Tippning kan ske på godtycklig höjd med ett linsystem.
Trågplåten har kantprofil runt om och en stabil bottenram med gaffelfickor. En säkring förhindrar oavsiktlig avglidning och vältning.
Inkörningsfickornas invändiga mått A×D = 200×60 mm.

Lackering:

Kan fås med lackering i ljusblå RAL 5012, gulorange RAL 2000, eldröd RAL 3000, resedagrön RAL 6011, musgrå RAL 7005.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar