Lyftbordsvagn 500 kg

Article no.: 919917 500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 1 275 mm
Bredd 520 mm
lastytans längd 1 010 mm
lastytans bredd 520 mm
lyftintervall 435 mm - 1 000 mm
⌀ hjul 150 mm
bärförmåga 500 kg
vikt 118 kg
Produktslag Lyftbordsvagn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 919917 500
EAN / GTIN 4017976068336
Manufacturer number 6833

Beskrivelse

Utförande:

Profilstål-/stålplåtkonstruktion med kraftig rörglidbygel.
Hydraulpump med förkromad kolv. Manövrering med pedal. Sänkventil i handtaget för manövrering med stor precision.
2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), polyuretandäck.

Lackering:

Antracitgrå RAL 7016 pulverbelagd.