Lådvagn med väggar av stålplåt, med 5 lastytor 5493

Article no.: 919883 5493
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

  • Höjdinställning i raster: 100

Produktinformasjon

Technical Data

Höjdinställning i raster 100
höjd 1 792 mm
Bredd 1 370 mm
Djup 845 mm
lastplanens bredd 1 200 mm
lastplanets djup 780 mm
höjd lastplan 1 292 mm
höjd lastplan 2 582 mm
höjd lastplan 3 882 mm
höjd lastplan 4 1 182 mm
höjd lastplan 5 1 482 mm
⌀ hjul 200 mm
bärförmåga per hyllplan 90 kg
bärförmåga totalt 750 kg
Material hjul TPE
vikt 199 kg
Produktslag Behållarvagn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 919883 5493
EAN / GTIN 4017976019192
Manufacturer number 5493

Beskrivelse

Utförande:

Vinkelstålskonstruktion med rörskjuthandtag. Ändväggar, längsgående vägg, slagdörr och tak inklädda med 1 mm tjock förzinkad stålplåt. Parslagdörr av vinkelstål med drivregellås med vridarm och cylinderlås. 1 fast och 4 lösa hyllor av trämaterialskivor med ytdekor av bok. Inläggshyllorna är justerbara i 100-mm-raster. Den nedersta inläggshyllan inte justerbar. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), TPE-däck och rullagrade nav. Centralt TOTALSTOP-bromssystem på svängbara hjul.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, pulverbelagd.