{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
höjd C | 190 mm | |
längd L | 1 300 mm | |
Bredd | 800 mm | |
lyfthöjd H | 820 mm | |
Lyfttid | 25 s | |
nätspänning | 400 V | |
nätfrekvens | 50 Hz | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
lyftförmåga | 1 000 kg | |
vikt | 220 kg | |
Produktslag | Sax |
Artikkelkode | 919992 1000 | |
EAN / GTIN | 4050939066215 | |
Manufacturer number | 040049471 HTH-E |