{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 4832 | |
höjd | 910 mm | |
Bredd | 1 171 mm | |
Djup | 700 mm | |
lastplanens bredd | 1 000 mm | |
lastplanets djup | 700 mm | |
undre lastplanets höjd | 248 mm | |
mittre lastplanets höjd | 560 mm | |
övre lastplanets höjd | 870 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 200 mm | |
övre lastplanets bärförmåga | 200 kg | |
mittre lastplanets bärförmåga | 200 kg | |
maximal bärförmåga | 400 kg | |
Material hjul | TPE | |
vikt | 61 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktslag | Bordsvagn |
Artikkelkode | 919875 4832 | |
EAN / GTIN | 4017976048321 | |
Manufacturer number | 4832 |