{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 2400B | |
höjd | 860 mm | |
Bredd | 1 047 mm | |
Djup | 509 mm | |
lastplanens bredd | 850 mm | |
lastplanets djup | 500 mm | |
undre lastplanets höjd | 228 mm | |
övre lastplanets höjd | 860 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 160 mm | |
övre lastplanets bärförmåga | 200 kg | |
maximal bärförmåga | 500 kg | |
Material hjul | TPE | |
vikt | 45 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktslag | Bordsvagn |
Artikkelkode | 919868 2400B | |
EAN / GTIN | 4017976524009 | |
Manufacturer number | 2400B |