Magnetiska beteckningsväskor Sats med 50 delar, Typ: 100X38

Article no.: 974720 100X38
Set price 50 st. (NOK 31,08 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd utvändigt 53 mm
bredd utvändigt 113 mm
höjd invändigt 38 mm
bredd invändigt 100 mm
Produktslag Märkningsväska

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 974720 100X38
EAN / GTIN 4005546109008
Manufacturer number 174107

Beskrivelse

Utförande:

Beteckningsväskor med blå folie på baksidan och transparent folie på framsidan, av slitstark polypropen. Skanningsbar och permanent. Möjligt att snabbt byta ut inlagorna.
Med två magnetremsor på baksidan för användning på metallytor som t.ex. lagerhyllor, perforerade plåtväggar, metallbehållare.

Leveransinnehåll:

Förpackning med vardera 50 st.

Anmärkning:

Mallen för insticks-skyltarna finns tillgänglig för nedladdning på www.duraprint.de.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen