{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
stegens längd | 2,4 m | |
arbetshöjd ca. | 3,8 m | |
utvändig bredd längst ned | 0,59 m | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 30 mm | |
Steg utförande | Stegpinne | |
Möjlig att gå på | Dubbelsidig | |
vikt | 9,8 kg | |
Produktslag | trappstege |
Artikkelkode | 966053 2X8 | |
EAN / GTIN | 4031405330160 | |
Manufacturer number | 33016 |