{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
stegens längd | 3,51 m | |
arbetshöjd ca. | 4,8 m | |
utvändig bredd längst ned | 0,7 m | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 30 mm | |
Steg utförande | Stegpinne | |
Möjlig att gå på | Dubbelsidig | |
vikt | 16 kg | |
Produktslag | trappstege |
Artikkelkode | 966053 2X12 | |
EAN / GTIN | 4031405330245 | |
Manufacturer number | 33024 |