{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
höjd | 570 mm | |
Bredd | 560 mm | |
Djup | 860 mm | |
invändig bredd | 500 mm | |
effektivt djup | 800 mm | |
fyllhöjd | 400 mm | |
Maximal stapelhöjd | 500 mm | |
frigångsbredd | 360 mm | |
frigångsdjup | 660 mm | |
Frigångshöjd | 100 mm | |
lyftförmåga | 1 000 kg | |
bärförmåga vid stapling | 5 000 kg | |
Material | stålplåt | |
Färg | musgrå RAL 7005 | |
Vägg utförande | med lucka | |
Tresidig staplingskant | no | |
Staplingshörn med kranöglor | yes | |
med gaffelfickor | no | |
kan lyftas med kran | yes | |
olika storlekar kan staplas på varandra | no | |
Stapelbar | yes | |
vikt | 27 kg | |
Produktslag | Stor transport- och staplingsbehållare |
Artikkelkode | 963561 800X500 | |
EAN / GTIN | 4251572701604 | |
Manufacturer number | M1510-05-01 |