{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
passar för arbetsplatsinredning | Arbetsbänk | |
Delningsenhet | 1 E = 10 mm | |
Antal skiljeväggar | 3 | |
Antal delningspaneler | 5 | |
Passar till lådhurtsbredd | 600 mm | |
passar till lådor med fronthöjd | 100 mm; 120 mm | |
passar till lådor med effektiv bredd | 490 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 520 mm | |
Produktslag | Skiljevägg till utdragslåda |
Artikkelkode | 960060 3+5 | |
EAN / GTIN | 4045197344564 |