{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
bredd × djup i E | 27×36 E | |
behållarhöjd | 26 mm | |
Delningsenhet | 1 E = 17 mm | |
Totalt antal behållare | 33 | |
passar till utdragslådor med fronthöjd | 50 och högre mm | |
passar till lådor med bredd i E | 27E | |
passar till lådor med djup i E | 36E | |
passar till lådor med effektiv bredd | 459 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 612 mm | |
Material | Polystyrol | |
Produktslag | Smådelslådor |
Artikkelkode | 960191 B26/1-3 | |
EAN / GTIN | 4045197708663 |