Bänkskruvstycke &Heuer-Front& med vridplatta 100 mm

Article no.: 967370 100
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Heuer Front
backbredd 100 mm
utbytbara backar no
Öppningsriktning öppnas framåt
Material Stål, sänksmitt
Produktslag Bänkskruvstycke

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 967370 100
EAN / GTIN 2050002047716
Manufacturer number 100 100 + 103 100

Beskrivelse

Utförande:

Helt av sänksmitt stål - garanterat oförstörbart.
Öppnas framåt.
Med fastsmidda rörspännbackar under de normala backarna. Kraftig spindel med tvåläges trapetsgänga för snabb öppning och stängning av backarna. Förzinkad spindelnyckel med nitade låsringar av stål. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Justerbar, dubbelsidig prisma.
Med förstärkt städ för riktnings- och stukningsarbeten.
Räfflade, noggrant ythärdade spännbackar, ej utbytbara.
Vridplatta 360° steglöst vridbar och kan låsas säkert i alla positioner.

Leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsskivan.

Lackering:

Hammarlackerad blå, pulverbelagd.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar