Öppna lådfack PE-sats grå SB6

Article no.: 963325 SB6
Set price 50 st. (NOK 22,22 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ SB6
rymd: 0,2 l
höjd 50 mm
Bredd 100 mm
Djup 85 mm
bredd invändigt 83 mm
djup invändigt 63 mm
Material polyeten
Färg grå
förberedd för lock yes
Förberedd för EAN Code på baksidan no
förberedd för fönster yes
förberedd för fönster som förvaringsdelare no
Stapelbar yes
Märkningsmöjlighet med hjälp av textremsor
Låsning i lådor no
innehåll per kartong 50
Produktslag Öppen förvaringslåda

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 963325 SB6
EAN / GTIN 4009292801315
Manufacturer number VPE 19100614

Beskrivelse

Passar till:

Lådlister nr 914920928235, Multifix 928201 (dock inte storlek SB2 och SB3Z), för montagevagn nr 918583 storlek TB3, för hållartavlor nr 940705 storlek S i kombination med systemskåp och för hyllskåp / vägghängda skåp nr 944003 − 944039 och nr 943901 till 943907. Dessutom kan man med hjälp av lådhållare nr 955810 strl. 100 hänga upp små öppna förvaringslådor nr 963321 strl. SB6 och SB5 var för sig på perforerade paneler.

Anmärkning:

Levereras enbart i hela kartonger.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories