Batteriladdningsskåp med fönsterförsedda dörrar 1000/DE mm

Article no.: 944503 1000/DE
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Dörröppningsvinkel: 250
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 0,9 mm
Dörröppningsvinkel 250 grad
Höjdinställning i raster 25 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 1 000 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 500 mm
bredd i G 40
djup i G 20
effektiv höjd 845 mm
Kontakttyp ingång F
Eluttag typ F
märkspänning 400 V
Strömbrytare yes
Antal uttag 24
Antal eluttag typ F 24
vikt 88 kg
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Batteriladdningsskåp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 944503 1000/DE
EAN / GTIN 4062406073565

Beskrivelse

Utförande:

Batteriladdningsskåp med utrustning i 40×20G, med FI-säkringslåda och fläkt. Fläkt med luftfilter för övertrycksdrift (50 m3 / h). Luften avgår genom ventilationsspringor i dörrarnas sidor. Hyllplan för batteriladdning med vardera två grenlådor med 6 uttag 230 V och strömbrytare.

Leveransinnehåll:

Skåp inklusive 2 perforerade batteriladdningshyllor. Ansluningsstickkontakt 16 A / 400 V 5-polig med 3 m framledning och mätprotokoll. 4 st eluttagslister med 6 uttag.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Tysk eluttagsversion.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar