{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
Úhel otevření dveří | 250 stupeň | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 000 mm | |
Šířka | 1 000 mm | |
Hloubka | 500 mm | |
Šířka v G | 40 | |
Hloubka v G | 20 | |
Užitná výška | 845 mm | |
Vstup typu zástrčky | F | |
Zásuvka typ | F | |
Jmenovité napětí | 400 V | |
Vypínač | ano | |
Počet zapojovacích míst | 24 | |
Počet zásuvek typ F | 24 | |
Hmotnost | 88 kg | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Druh produktu | Skříň na nabíjení akumulátorů |
Katalogové číslo | 944503 1000/DE | |
EAN / GTIN | 4062406073565 |