Armario de carga de batería con puertas batientes transparentes, Altura: 1000/DEmm

Número de artículo: 944503 1000/DE
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ángulo de apertura de la puerta: 250
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 1.000 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 40
Profundidad en G 20
Altura útil 845 mm
Tipo de enchufe entrada F
Tipo de toma de corriente F
Tensión nominal 400 V
Interruptor ON/OFF
Número puestos insertables 24
Número de tomas de corriente tipo F 24
Peso 88 kg
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Armario de cargador batería

Identificación y clasificación

Número de artículo 944503 1000/DE
EAN / GTIN 4062406073565
Número del fabricante 944503 1000/DE
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armario de carga de baterías equipado en 40×20G, con caja de fusibles FI y ventilador. Ventilador con filtro de aire en funcionamiento de sobrepresión (50 m3 / h). El aire sale a través de rendijas de ventilación situadas a los lados de las puertas. Estanterías de cargador batería con dos tomas de corriente séxtuple, 230 V cada una con interruptor de Con. / Des.
El armario de puertas batientes está equipado con puertas plegables transparentes.

Volumen de suministro:

Armario con 2 estantes perforados de cargador de batería. Enchufe de conexión 16 A / 400 V de 5 polos con cable de conexión de 3 m y registro de medida. 4 regletas de 6 enchufes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Versión alemana de la toma de corriente.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Para el uso industrial en interiores.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Con tomas de corriente tipo F.
  • 2.2.1.
  • Armario para ordenador portátil para cargar teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles y otros objetos similares.
  • Cada compartimento tiene conexión de 230 V CA tipo F.
  • 2.2.2.
  • Armario de carga para cargar baterías.
  • Cargar las baterías solo con el ventilador encendido.
  • Con enchufe de 5 polos de 400 V/16 A (3PNE) para conectar en la toma de corriente trifásica.
  • Se necesitan anclajes de pared.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.
  • 2.3.1.
  • Armario de carga. Dejar libre el ventilador y las rendijas de ventilación, no tapar.
  • No puentear los fusibles.