• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Säkerhetsbehållare typ I 7,5 l

Article no.: 981182 7,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
  • Materialtjocklek: 3
  • Förvaring: Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av antändbara ämnen tillåten

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 3 mm
Förvaring Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av antändbara ämnen tillåten
Produktnamnsattribut röd
tillverkarens beteckning Typ I Säkerhetsburkar - Röda - Svänghandtag typ 1
rymd: 7,5 l
höjd 350 mm
240 mm
Färg röd
Produktslag Säkerhetsbehållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 981182 7,5
EAN / GTIN 697841139985
Manufacturer number JCN7120100

Beskrivelse

Utförande:

Säkerhets- och transportbehållare minskar brand- och explosionsrisken när du fyller på och lagrar brännbara vätskor. Förbättrad effektivitet med användarvänliga funktioner när du ska hälla upp och fylla på vätskor.
Stålsäkerhetsbehållare typ, garanterat 100% läckagesäker. Självstängande, läckagesäkert lock skyddar mot utträngning av ångor och spill. Övertrycksavlastningslock luftar automatiskt för att förhindra en explosion. Flamspärr i rostfritt stål leder av värme för att förhindra baktändning. Dubbla förseglingssömmar vid botten och ovansidan för extra skydd mot stötar. Förstärkta väggar skyddar mot inbuckling och implosion.
Rörliga handtag på behållarna för tyngre laster. Den motståndskraftiga pulverlackeringen är kemikalieresistent.

Norm:

FM-certifiering samt UL/ULC och TÜV SÜD.